LEDVANCE - FLOODLIGHT MAX CONNECTOR BOX CONNECTOR BOX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854696176
Länge - 247 mm
Breite - 151 mm
Höhe - 77 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854696176
Sonepar Artikelnummer
121377366
Hersteller Artikelnummer
4099854696176
Hersteller Typ
FL MAX CONNECTOR BOX
Hersteller Artikel Nr.:
4099854696176
Länge:
247 mm
Breite:
151 mm
Höhe:
77 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.100 kg
Connector Box ermöglicht die separate Montage von Treiberbox und Leuchte. Produkteigenschaften: Connector Box kann direkt am Leuchtenbügel montiert werden. Flexible Treibereinheit, Installation bis 150 m Entfernung, Gewichtsreduktion am Mast. Integrierte Klimamembran schützt zuverlässig vor Wasser, ermöglicht Luftaustausch. Produktvorteile: Für extreme Temperaturen: Einsatz von 40 °C bis +50 °C (draußen), bis +40 °C (drinnen). Schnelle Verdrahtung: vormontierte Kabelverschraubungen (IP66) erleichtern sicheren Anschluss vor Ort. Robust und wetterfest: IP66 / IK08, C5-M Korrosionsschutz für harte Umgebungen. Anwendungsgebiete: Geeignet für Installationen im Innen- und Außenbereich. Häfen & Logistik: effektive Ausleuchtung tiefer & breiter Bereiche, ideal mit C5-Korrosionsschutz. Technische Ausstattung: Kabelverschraubungen im Netzteil enthalten und vormontiert.


