LEDVANCE - FLOODLIGHT TRAVERSE 1/2 42/60/76MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854680038
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 266 mm
Breite - 129 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854680038
Sonepar Artikelnummer
121377363
Hersteller Artikelnummer
4099854680038
Hersteller Typ
FL TRAVERSE 1/2 42/60/76MM
Hersteller Artikel Nr.:
4099854680038
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
266 mm
Breite:
129 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
132 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.765 kg


