Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - FLOOR STANDING COMFORT BASE BASE P BK

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4099854606717

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 460 mm

  • Breite - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4099854606717

Sonepar Artikelnummer

121369370

Hersteller Artikelnummer

4099854606717

Hersteller Typ

FS CMFT BASE P BK

Hersteller Artikel Nr.:

4099854606717

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

460 mm

Breite:

300 mm

Ersatzteil:

Ja

Höhe:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

5.700 kg

Leuchtenfuß für FLOOR STANDING COMFORT. Produkteigenschaften: Leuchtenfuß aus pulverbeschichtetem Aluminium. Bodenschoner auf der Unterseite. Verfügbar in Weiß (ähnlich RAL9003), Grau (ähnlich RAL9006) und Schwarz (ähnlich RAL9005). Produktvorteile: Niedrige Bauhöhe passend für die meisten Tische. Große Aussparung für verschiedene Tischfüße. Solide Ausführung für einen stabilen Stand. Anwendungsgebiete: Einzelteil (Leuchtenkopf, Leuchtenmast, Leuchtenfuß und regionaler elektrischer Anschluss) zur Montage der FLOOR STANDING COMFORT. Für den Einsatz an Einzel- oder Doppelschreibtischen. Einzelbüros. Großraumbüro. Heimarbeitsplätze. Technische Ausstattung: Andere benötigte Bauteile müssen separat bestellt werden. Zubehör für die Montage der Leuchte enthalten. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein. Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.