LEDVANCE - FLOOR STANDING COMFORT POLE POLE P GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854606632
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Länge - 45 mm
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854606632
Sonepar Artikelnummer
121369366
Hersteller Artikelnummer
4099854606632
Hersteller Typ
FS CMFT POLE P GY
Hersteller Artikel Nr.:
4099854606632
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
45 mm
Breite:
50 mm
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
1967 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.400 kg


