LEDVANCE - FLOOR STANDING COMFORT POLE POLE P WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854606625
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 45 mm
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854606625
Sonepar Artikelnummer
121369365
Hersteller Artikelnummer
4099854606625
Hersteller Typ
FS CMFT POLE P WT
Hersteller Artikel Nr.:
4099854606625
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
45 mm
Breite:
50 mm
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
1967 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.400 kg


