LEDVANCE - FLOOR STANDING COMFORT POWER CABLE POWER CABLE EU 3000 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854606724
Farbe - schwarz
Ersatzteil - Ja
Länge - 3000 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854606724
Sonepar Artikelnummer
121369371
Hersteller Artikelnummer
4099854606724
Hersteller Typ
FS CMFT POWER CABLE EU 3000 BK
Hersteller Artikel Nr.:
4099854606724
Farbe:
schwarz
Ersatzteil:
Ja
Länge:
3000 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.350 kg
Elektrisches Anschlusskabel FLOOR STANDING COMFORT. Produkteigenschaften: Schwarzes EU- oder CH-Anschlusskabel. Kaltgerätestecker zur Verbindung mit FLOOR STANDING COMFORT POLE. Produktvorteile: Flexible Positionierung der Leuchte dank einer Kabellänge von 3.000 mm. Anwendungsgebiete: Einzelteil (Leuchtenkopf, Leuchtenmast, Leuchtenfuß und regionaler elektrischer Anschluss) zur Montage der FLOOR STANDING COMFORT. Für den Einsatz an Einzel- oder Doppelschreibtischen. Einzelbüros. Großraumbüro. Heimarbeitsplätze. Technische Ausstattung: Andere benötigte Bauteile müssen separat bestellt werden. Zubehör für die Montage der Leuchte enthalten. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.


