LEDVANCE - Halogen Ofenlampe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321703576
Lampenleistung - 40 W
Lichtstrom - 490 lm
Sockel - G9
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4008321703576
Sonepar Artikelnummer
120386991
Hersteller Artikelnummer
4008321703576
Hersteller Typ
66740 OVEN 40W 230V G9 FS1
Hersteller Artikel Nr.:
4008321703576
Lampenleistung:
40 W
Lichtstrom:
490 lm
Sockel:
G9
Ausführung:
sonstige
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
13 mm
Gesamtlänge:
41 mm
UV-Schutz:
Ja
Infrarottechnik:
Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Lampenbezeichnung:
T4
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392192
Gewicht:
0.003 kg


