LEDVANCE - Haloline-Lampe 80W 240V R7s 20X1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321325396
Lampenleistung - 80 W
Lichtstrom - 1385 lm
Sockel - R7s
Ausführung - klar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008321325396
Sonepar Artikelnummer
120384204
Hersteller Artikelnummer
4008321325396
Hersteller Typ
64690 80W 240V R7S FS1
Hersteller Artikel Nr.:
4008321325396
Lampenleistung:
80 W
Lichtstrom:
1385 lm
Sockel:
R7s
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
2900 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
240 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
78 mm
UV-Schutz:
Nein
Infrarottechnik:
Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
80 kWh
Lampenbezeichnung:
T4
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392192
Gewicht:
0.006 kg


