Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - HALOLINE® PRO R7s 114.2mm 230V 400W

LEDVANCE
kopierenkopieren
LEDVANCE - HALOLINE® PRO R7s 114.2mm 230V 400W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XR117240400/02

  • Lampenleistung - 400 W

  • Lichtstrom - 8750 lm

  • Sockel - R7s

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120943275

Hersteller Artikelnummer

XR117240400/02

Hersteller Typ

BAIXR117240400/02

Hersteller Artikel Nr.:

XR117240400/02

Lampenleistung:

400 W

Lichtstrom:

8750 lm

Sockel:

R7s

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2900 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

230 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

12 mm

Gesamtlänge:

114.2 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

400 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.018 kg

OSR HALOLINE PRO R7s 118mm 230V 400W