LEDVANCE - HALOLINE® Standard 1000 W 240 V R7S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300209906
Lampenleistung - 1000 W
Lichtstrom - 21000 lm
Sockel - R7s
Ausführung - klar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050300209906
Sonepar Artikelnummer
121162662
Hersteller Artikelnummer
4050300209906
Hersteller Typ
64740 1020W 240
Hersteller Artikel Nr.:
4050300209906
Lampenleistung:
1000 W
Lichtstrom:
21000 lm
Sockel:
R7s
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
240 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
189 mm
UV-Schutz:
Nein
Infrarottechnik:
Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1000 kWh
Lampenbezeichnung:
T4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85392192
Gewicht:
0.017 kg


