Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - HALOLINE® Standard 2000W 230V R7S 332mm

LEDVANCE
kopierenkopieren
LEDVANCE - HALOLINE® Standard 2000W 230V R7S 332mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HR327240998/02

  • Lampenleistung - 2000 W

  • Lichtstrom - 44000 lm

  • Sockel - R7s

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300004204

Sonepar Artikelnummer

120941255

Hersteller Artikelnummer

HR327240998/02

Hersteller Typ

BAIHR327240998/02

Hersteller Artikel Nr.:

HR327240998/02

Lampenleistung:

2000 W

Lichtstrom:

44000 lm

Sockel:

R7s

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2900 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

230 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

12 mm

Gesamtlänge:

333 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2000 kWh

Lampenbezeichnung:

T4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.058 kg

LEV HALOLINE Standard 2000W 230V R7S 12x332mm 43470lm 2900K 2000U