Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - HALOLINE® Standard R7S 189mm 230V 1000W

LEDVANCE
kopierenkopieren
LEDVANCE - HALOLINE® Standard R7S 189mm 230V 1000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HR189240995/02

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lichtstrom - 22000 lm

  • Sockel - R7s

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941251

Hersteller Artikelnummer

HR189240995/02

Hersteller Typ

BAIHR189240995/02

Hersteller Artikel Nr.:

HR189240995/02

Lampenleistung:

1000 W

Lichtstrom:

22000 lm

Sockel:

R7s

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2900 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

230 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

12 mm

Gesamtlänge:

191.1 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1000 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.034 kg

LEV HALOLINE Standard R7S 230V 1000W