LEDVANCE - HALOLINE® SUPERSTAR 48 W 230 V R7S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321977571
Lampenleistung - 48 W
Lichtstrom - 700 lm
Sockel - R7s
Ausführung - klar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008321977571
Sonepar Artikelnummer
121162663
Hersteller Artikelnummer
4008321977571
Hersteller Typ
64684 ECO SST
Hersteller Artikel Nr.:
4008321977571
Lampenleistung:
48 W
Lichtstrom:
700 lm
Sockel:
R7s
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
2800 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
78 mm
UV-Schutz:
Nein
Infrarottechnik:
Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
48 kWh
Lampenbezeichnung:
T4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85392192
Gewicht:
0.006 kg


