LEDVANCE - HALOPIN PRO 60 W 230 V G9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321945372
Lampenleistung - 60 W
Lichtstrom - 980 lm
Sockel - G9
Ausführung - klar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4008321945372
Sonepar Artikelnummer
120160543
Hersteller Artikelnummer
4008321945372
Hersteller Typ
66760 PRO 60W 230V G9 FS1
Hersteller Artikel Nr.:
4008321945372
Lampenleistung:
60 W
Lichtstrom:
980 lm
Sockel:
G9
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
2800 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Durchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
51 mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
60 kWh
Lampenbezeichnung:
T4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85392192
Gewicht:
0.003 kg


