Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - HALOPIN® G9 230V 40W BACKOFEN

LEDVANCE
kopierenkopieren
LEDVANCE - HALOPIN® G9 230V 40W BACKOFEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HG9230040C/02

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lichtstrom - 490 lm

  • Sockel - G9

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941059

Hersteller Artikelnummer

HG9230040C/02

Hersteller Typ

BAIHG9230040C/02

Hersteller Artikel Nr.:

HG9230040C/02

Lampenleistung:

40 W

Lichtstrom:

490 lm

Sockel:

G9

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

230 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

14 mm

Gesamtlänge:

43 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.015 kg

OSR HALOPIN G9 230V 40W BACKOFENLAMPE