Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - HALOPIN® PRO G9 20W 230V

LEDVANCE
kopierenkopieren
LEDVANCE - HALOPIN® PRO G9 20W 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20100230085

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lichtstrom - 235 lm

  • Sockel - G9

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120936655

Hersteller Artikelnummer

20100230085

Hersteller Typ

BAI20100230085

Hersteller Artikel Nr.:

20100230085

Lampenleistung:

20 W

Lichtstrom:

235 lm

Sockel:

G9

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

230 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

14 mm

Gesamtlänge:

43 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Lampenbezeichnung:

T4

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.006 kg

LEV Halopin Pro G9 230V 20W Klar 200lm 2000U 14x43mm Hochvolt Halogenlampe