LEDVANCE - HALOSPOT AR 70 SILBER 30 GR.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300011110
Lampenleistung - 20 W
Sockel - BA15d
Ausstrahlungswinkel - 24 °
Farbtemperatur - 2800 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050300011110
Sonepar Artikelnummer
120082009
Hersteller Artikelnummer
4050300011110
Hersteller Typ
41970 FL UVS 20W 12V BA15D
Hersteller Artikel Nr.:
4050300011110
Lampenleistung:
20 W
Sockel:
BA15d
Ausstrahlungswinkel:
24 °
Farbtemperatur:
2800 K
Durchmesser:
70 mm
Lichtstärke:
900 cd
Mittlere Nennlebensdauer:
4000 h
Lampenspannung:
12 V
ANSI:
sonstige
Infrarottechnik:
Nein
Frontscheibe:
Nein
Gesamtlänge:
50 mm
Axiale Wendel:
Ja
Reflektorart:
Aluminium
Niederdrucktechnik:
Ja
UV-Schutz:
Ja
Farbe:
farblos
Cool Beam:
Nein
Xenon:
Nein
Neodym-Lampe:
Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
22 kWh
Lampenbezeichnung:
AR70
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85392198
Gewicht:
0.023 kg


