LEDVANCE - HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300308081
Lampenleistung - 10 W
Nennstrom - 834 mA
Lichtstrom - 130 lm
Sockel - G4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050300308081
Sonepar Artikelnummer
120087867
Hersteller Artikelnummer
4050300308081
Hersteller Typ
64418 OVEN 10W 12V G4 FS1
Hersteller Artikel Nr.:
4050300308081
Lampenleistung:
10 W
Nennstrom:
834 mA
Lichtstrom:
130 lm
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
2800 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
12 V
Durchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
30 mm
Geeignet für Backofen:
Ja
UV-Schutz:
Ja
Axiale Wendel:
Nein
Niederdrucktechnik:
Ja
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
sonstige
Xenon:
Ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Lampenbezeichnung:
T3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392198
Gewicht:
0.001 kg


