LEDVANCE - HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300987262
Lampenleistung - 25 W
Nennstrom - 2080 mA
Lichtstrom - 440 lm
Sockel - GY6,35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050300987262
Sonepar Artikelnummer
120155969
Hersteller Artikelnummer
4050300987262
Hersteller Typ
64429ES 25W 12V GY6,36
Hersteller Artikel Nr.:
4050300987262
Lampenleistung:
25 W
Nennstrom:
2080 mA
Lichtstrom:
440 lm
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
2800 K
Mittlere Nennlebensdauer:
4000 h
Lampenspannung:
12 V
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Geeignet für Backofen:
Nein
UV-Schutz:
Ja
Niederdrucktechnik:
Ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85392198
Gewicht:
0.002 kg


