LEDVANCE - HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300785400
Lampenleistung - 60 W
Nennstrom - 5410 mA
Lichtstrom - 1560 lm
Sockel - GY6,35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050300785400
Sonepar Artikelnummer
120155972
Hersteller Artikelnummer
4050300785400
Hersteller Typ
64447ES 65W 12V GY6,35
Hersteller Artikel Nr.:
4050300785400
Lampenleistung:
60 W
Nennstrom:
5410 mA
Lichtstrom:
1560 lm
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
4000 h
Lampenspannung:
12 V
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Geeignet für Backofen:
Nein
UV-Schutz:
Ja
Niederdrucktechnik:
Ja
Ausführung:
klar
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
60 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85392198
Gewicht:
0.002 kg


