LEDVANCE - HALOSTAR STARLITE 2000 75 W 12 V GY6.35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075094291
Lampenleistung - 75 W
Lichtstrom - 1450 lm
Sockel - GY6,35
Farbtemperatur - 3000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075094291
Sonepar Artikelnummer
120636378
Hersteller Artikelnummer
4058075094291
Hersteller Typ
64450 S AX 75W 12V GY6.35 FS1 OSRA
Hersteller Artikel Nr.:
4058075094291
Lampenleistung:
75 W
Lichtstrom:
1450 lm
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
12 V
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Geeignet für Backofen:
Nein
UV-Schutz:
Ja
Niederdrucktechnik:
Ja
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
klar
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
75 kWh
Lampenbezeichnung:
T3,5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85392198
Gewicht:
0.002 kg


