LEDVANCE - HALOSTAR® STAR 50 W 12 V GY6.35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321202161
Lampenleistung - 50 W
Lichtstrom - 910 lm
Sockel - GY6,35
Farbtemperatur - 2950 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008321202161
Sonepar Artikelnummer
121162661
Hersteller Artikelnummer
4008321202161
Hersteller Typ
64440 ST
Hersteller Artikel Nr.:
4008321202161
Lampenleistung:
50 W
Lichtstrom:
910 lm
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
2950 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
12 V
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Geeignet für Backofen:
Nein
UV-Schutz:
Ja
Niederdrucktechnik:
Ja
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
klar
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
50 kWh
Lampenbezeichnung:
T3,5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85392198
Gewicht:
0.002 kg


