LEDVANCE - HALOTRONIC 315 DIM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321957344
Art der Steuerung - Phasenabschnitt
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 54 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008321957344
Sonepar Artikelnummer
120329787
Hersteller Artikelnummer
4008321957344
Hersteller Typ
HTI DALI 315/220-240 DIM
Hersteller Artikel Nr.:
4008321957344
Art der Steuerung:
Phasenabschnitt
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
54 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
36 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.137 kg


