LEDVANCE - HALOTRONIC®-COMPACT – HTM, HTN 70/230…240

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZETHTM70230/02
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo - Ja
Ausgangsspannung - 11.2 V
Leistung - 20 .. 70 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120943292
Hersteller Artikelnummer
ZETHTM70230/02
Hersteller Typ
BAIZETHTM70230/02
Hersteller Artikel Nr.:
ZETHTM70230/02
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
Ja
Ausgangsspannung:
11.2 V
Leistung:
20 .. 70 W
Einbau:
Ja
Länge:
108 mm
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsspannung:
230 .. 240 V
Dimmbar:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
sonstige
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Kurzschlusssicher:
Ja
Überlastschutz:
Ja
Übertemperaturschutz:
Ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
4
Breite:
52 mm
Höhe:
33 mm
Durchmesser:
0 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.115 kg


