LEDVANCE - HF LS LI VS25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4052899921481
Ausführung - Multisensor
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052899921481
Sonepar Artikelnummer
120472061
Hersteller Artikelnummer
4052899921481
Hersteller Typ
HF LS LI
Hersteller Artikel Nr.:
4052899921481
Ausführung:
Multisensor
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
28 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
21 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.022 kg


