LEDVANCE - HIGH BAY BRACKETS GEN 3 93 W - 155 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075505285
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 122 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075505285
Sonepar Artikelnummer
120753606
Hersteller Artikelnummer
4058075505285
Hersteller Typ
HB BRACKET 93W-155W
Hersteller Artikel Nr.:
4058075505285
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
122 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.400 kg


