LEDVANCE - HIGH BAY BRACKETS GEN 4 87 147 190 210W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075695191
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 138 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075695191
Sonepar Artikelnummer
121055157
Hersteller Artikelnummer
4058075695191
Hersteller Typ
HIGH BAY BRACKETS GEN 4 87 147 190 210W
Hersteller Artikel Nr.:
4058075695191
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
138 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.270 kg


