LEDVANCE - HIGH BAY BRACKETS GEN 5 138

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075844643
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 138 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075844643
Sonepar Artikelnummer
121184863
Hersteller Artikelnummer
4058075844643
Hersteller Typ
HB BRACKET 138
Hersteller Artikel Nr.:
4058075844643
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
138 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
203 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.350 kg


