LEDVANCE - HIGH BAY COMPACT BRACKETS 166W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075715318
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075715318
Sonepar Artikelnummer
121000941
Hersteller Artikelnummer
4058075715318
Hersteller Typ
HB COMP V BRACKET 166W
Hersteller Artikel Nr.:
4058075715318
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
190 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
123 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.275 kg


