LEDVANCE - HIGH BAY COMPACT BRACKETS 225W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075715332
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 233 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075715332
Sonepar Artikelnummer
121000942
Hersteller Artikelnummer
4058075715332
Hersteller Typ
HB COMP V BRACKET 225W
Hersteller Artikel Nr.:
4058075715332
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
233 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
138 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.327 kg


