LEDVANCE - HIGH BAY COMPACT BRACKETS GEN 2 BRACKET 120W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854743849
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 190 mm
Breite - 123 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854743849
Sonepar Artikelnummer
121387484
Hersteller Artikelnummer
4099854743849
Hersteller Typ
HB COMP BRACKET 120W
Hersteller Artikel Nr.:
4099854743849
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
190 mm
Breite:
123 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.275 kg


