LEDVANCE - HIGH BAY COMPACT BRACKETS GEN 2 BRACKET 220W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854743863
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 233 mm
Breite - 138 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854743863
Sonepar Artikelnummer
121387485
Hersteller Artikelnummer
4099854743863
Hersteller Typ
HB COMP BRACKET 220W
Hersteller Artikel Nr.:
4099854743863
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
233 mm
Breite:
138 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.327 kg


