LEDVANCE - HIGH BAY COMPACT REFLECTOR 133W 80DEG SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075715240
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Werkstoff - Aluminium
Ausstrahlungswinkel - 80 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075715240
Sonepar Artikelnummer
121000936
Hersteller Artikelnummer
4058075715240
Hersteller Typ
HB COMP V REFL 133W 80DEG SI 2er PAK
Hersteller Artikel Nr.:
4058075715240
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Werkstoff:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
80 °
Farbe:
Silber
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
320 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Durchmesser:
320 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.247 kg


