LEDVANCE - HIGH BAY COMPACT REFLECTOR GEN 2 REFLECTOR 120W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854743894
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - Silber
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854743894
Sonepar Artikelnummer
121387486
Hersteller Artikelnummer
4099854743894
Hersteller Typ
HB COMP REFLECTOR 120W 2PCS
Hersteller Artikel Nr.:
4099854743894
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
Silber
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
363 mm
Höhe/Tiefe:
112 mm
Durchmesser:
363 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.394 kg


