LEDVANCE - HIGH BAY COMPACT REFLECTOR GEN 2 REFLECTOR 220W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854743900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - Silber
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854743900
Sonepar Artikelnummer
121387487
Hersteller Artikelnummer
4099854743900
Hersteller Typ
HB COMP REFLECTOR 220W 2PCS
Hersteller Artikel Nr.:
4099854743900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
Silber
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
475 mm
Höhe/Tiefe:
140 mm
Durchmesser:
475 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.560 kg


