LEDVANCE - HIGH BAY EMERGENCY ACCESSORIES CONV BOX REMOTE CONTROL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854719523
Zubehör - Ja
Farbe - orange
Ersatzteil - Nein
Breite - 42 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854719523
Sonepar Artikelnummer
121387491
Hersteller Artikelnummer
4099854719523
Hersteller Typ
HB EL CONV BOX REMOTE CONTROL
Hersteller Artikel Nr.:
4099854719523
Zubehör:
Ja
Farbe:
orange
Ersatzteil:
Nein
Breite:
42 mm
Höhe/Tiefe:
25 mm
Länge:
130 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.052 kg


