Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - HIGH BAY EMERGENCY KIT CONV BOX 30W 3H MT AT

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4099854690624

  • Leistung - 30 W

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Fernschalteranschluss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4099854690624

Sonepar Artikelnummer

121387490

Hersteller Artikelnummer

4099854690624

Hersteller Typ

HB EL CONV BOX 30W 3H MT AT

Hersteller Artikel Nr.:

4099854690624

Leistung:

30 W

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Schutzart (IP):

IP65

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Nennspannung:

220 .. 240 V

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

280 mm

Breite:

180 mm

Höhe:

180 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

2.710 kg

Sicherheitsbeleuchtungs-Kit für den Umbau von HIGH BAY FLEX and GEN 5 Ein-/Aus-Leuchten zu Sicherheitsleuchten. Produkteigenschaften: Automatisches Umschalten in den Notbetrieb und Dimmen der Leuchte mit 0-10V-Schnittstelle. Funktionstest: manuell (MA) oder automatisch (AT). Batterietechnologie: Li-Ion. LED-Anzeigeleuchte. Produktvorteile: Umrüstung der HIGH BAY FLEX und GEN 5 Ein-/Aus-Leuchten zu Sicherheitsleuchten. Sicherheitsbeleuchtungs-Baustein reduziert die Lagerhaltungkomplexität von Sicherheitsleuchten. Einfache Prüfung der Sicherheitsbeleuchtungsfunktion durch integrierte automatische Testfunktion. Einfache manuelle Prüfung von Leuchten mit Sicherheitsbeleuchtungsfunktion mittels Fernbedienung (nicht enthalten). Betrieb der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion mit langlebiger Li-Ion Batterie mit 3h Betriebsentladungszeit. Anwendungsgebiete: Gebäude, für die Sicherheitsbeleuchtung von 3 h erforderlich ist. Technische Ausstattung: Fernbedienung für einen einfachen manuellen Test als separates Zubehör erhältlich. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal ausgetauscht werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein. Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.