LEDVANCE - HIGH BAY FLEX ACCESSORIES BRACKET CHAIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854612787
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854612787
Sonepar Artikelnummer
121369352
Hersteller Artikelnummer
4099854612787
Hersteller Typ
HB FLEX BRACKET CHAIN
Hersteller Artikel Nr.:
4099854612787
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
600 mm
Breite:
45 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.703 kg


