LEDVANCE - HIGH BAY FLEX ACCESSORIES BRACKET SURFACE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854612800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 562 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854612800
Sonepar Artikelnummer
121369353
Hersteller Artikelnummer
4099854612800
Hersteller Typ
HB FLEX BRACKET SURFACE
Hersteller Artikel Nr.:
4099854612800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
562 mm
Breite:
54 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
203 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.425 kg


