Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - HIGH BAY FLEX SENSOR 240W 35X80 ML 840 WT

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4099854803635

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 102000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Systemleistung - 240 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4099854803635

Sonepar Artikelnummer

121400061

Hersteller Artikelnummer

4099854803635

Hersteller Typ

HB FLEX SN P 240W 35X80 ML 840 WT

Hersteller Artikel Nr.:

4099854803635

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

102000 h

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

240 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

23400 .. 44160 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Mit Betriebsgerät:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Mit Lichtsensor:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Ja

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektor:

ohne

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Schlagfestigkeit:

IK04

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Ja

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30 .. 50 °C

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Geeignet für Notlicht:

Ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Leuchtenlichtausbeute:

184 .. 195 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Leistungsfaktor:

0.95

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Breite:

320 mm

Höhe/Tiefe:

106 mm

Länge:

585 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Anschlussart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1 mm²

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

10

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

12

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

5.900 kg

Hallenleuchten mit PIR- und Tageslicht-Sensor. Produkteigenschaften: Sensor für Tageslicht- und Bewegungserfassung für Montagehöhen von ~ 4 m bis 12 m. Multi Lumen: Leistungsstufen wählbar. Unterschiedliche Lichtströme und Öffnungswinkel für Montagehöhen. Hohe Lichtausbeute: bis zu 195 lm/W. Lebensdauer (L80/B10): bis zu 100.000 h (bei 35 °C). Schutzart: bis zu IP65. Schlagfestigkeit: IK04. Produktvorteile: Flaches Gehäusedesign zur Minimierung von Staubansammlungen und zur einfachen Reinigung. Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design. Mehrfache Einstellmöglichkeiten von Sensorbereich, Tageslichterkennung und Haltezeit. Geeignet für Verwendung in staubigen und feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart. Bis zu 70 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Hallenspiegelleuchten. Anwendungsgebiete: Ersatz für Hallenspiegelleuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metalldampflampen. Lagerhäuser, Logistikhallen. Industrie. Sportstätten. Hohe Decken (z.B. in Einkaufszentren, Flughäfen, Geschäftsgebäuden, Lobbies). Technische Ausstattung: Sensor und Montagering enthalten. Montagebügel für Aufputzmontage und Fernbedienung als separates Zubehör erhältlich. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Anschlussklemme nicht im Lieferumfang enthalten. Die Installation darf nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein. Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden..