LEDVANCE - HIGH BAY FLEX SENSOR ACCESSORIES REMOTE CONTROL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854803642
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ersatzteil - Nein
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854803642
Sonepar Artikelnummer
121400062
Hersteller Artikelnummer
4099854803642
Hersteller Typ
HB FLEX SN REMOTE CONTROL
Hersteller Artikel Nr.:
4099854803642
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ersatzteil:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Länge:
123 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.059 kg


