LEDVANCE - HIGH BAY REFLECTOR GEN 4 87W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075699397
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075699397
Sonepar Artikelnummer
121055160
Hersteller Artikelnummer
4058075699397
Hersteller Typ
HB ALU REFLECTOR 87W
Hersteller Artikel Nr.:
4058075699397
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
415 mm
Höhe/Tiefe:
205 mm
Durchmesser:
415 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.340 kg


