LEDVANCE - HIGH BAY REFLECTOR GEN 5 415

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075844568
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Werkstoff - Aluminium
Ausstrahlungswinkel - 70 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075844568
Sonepar Artikelnummer
121184864
Hersteller Artikelnummer
4058075844568
Hersteller Typ
HB ALU REFLECTOR 415
Hersteller Artikel Nr.:
4058075844568
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Werkstoff:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
70 °
Farbe:
Silber
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Reflektor gelocht:
Ja
Länge:
415 mm
Höhe/Tiefe:
205 mm
Durchmesser:
415 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg


