LEDVANCE - HIGH BAY REFLECTOR GEN 5 500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075844582
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Werkstoff - Aluminium
Ausstrahlungswinkel - 110 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075844582
Sonepar Artikelnummer
121184865
Hersteller Artikelnummer
4058075844582
Hersteller Typ
HB ALU REFLECTOR 500
Hersteller Artikel Nr.:
4058075844582
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Werkstoff:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
110 °
Farbe:
Silber
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Reflektor gelocht:
Ja
Länge:
500 mm
Höhe/Tiefe:
235 mm
Durchmesser:
500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.500 kg


