LEDVANCE - HIGH BAY REFRACTOR GEN 3 155 W - 210 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075507036
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Lichtverteiler - Reflektor
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075507036
Sonepar Artikelnummer
120753609
Hersteller Artikelnummer
4058075507036
Hersteller Typ
HB PC REFRACTOR 155W-210W
Hersteller Artikel Nr.:
4058075507036
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Lichtverteiler:
Reflektor
Ausstrahlungswinkel:
90 °
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
414 mm
Höhe/Tiefe:
138 mm
Durchmesser:
414 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.415 kg


