LEDVANCE - HIGH BAY REFRACTOR GEN 3 93 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075507029
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Lichtverteiler - Reflektor
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075507029
Sonepar Artikelnummer
120753608
Hersteller Artikelnummer
4058075507029
Hersteller Typ
HB PC REFRACTOR 93W
Hersteller Artikel Nr.:
4058075507029
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Lichtverteiler:
Reflektor
Ausstrahlungswinkel:
90 °
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
309 mm
Höhe/Tiefe:
76 mm
Durchmesser:
309 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.222 kg


