LEDVANCE - HIGH BAY REFRACTOR GEN 5 415

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075844605
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Ausstrahlungswinkel - 70 °
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075844605
Sonepar Artikelnummer
121184866
Hersteller Artikelnummer
4058075844605
Hersteller Typ
HB PC REFRACTOR 415
Hersteller Artikel Nr.:
4058075844605
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Ausstrahlungswinkel:
70 °
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Reflektor gelocht:
Ja
Länge:
413 mm
Höhe/Tiefe:
205 mm
Durchmesser:
413 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.700 kg


