LEDVANCE - HIGH BAY REFRACTOR GEN 5 500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075844629
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Ausstrahlungswinkel - 110 °
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075844629
Sonepar Artikelnummer
121184867
Hersteller Artikelnummer
4058075844629
Hersteller Typ
HB PC REFRACTOR 500
Hersteller Artikel Nr.:
4058075844629
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Ausstrahlungswinkel:
110 °
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Reflektor gelocht:
Ja
Länge:
480 mm
Höhe/Tiefe:
250 mm
Durchmesser:
480 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.000 kg


