LEDVANCE - HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSOIRES 87 147 190W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075611412
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 56 mm
Höhe - 49 mm
Tiefe - 49 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075611412
Sonepar Artikelnummer
120972033
Hersteller Artikelnummer
4058075611412
Hersteller Typ
HB SENSOR 93W - 190W
Hersteller Artikel Nr.:
4058075611412
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
56 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
49 mm
Durchmesser:
56 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.044 kg


