LEDVANCE - HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSOIRES REMOTE CONTROL 87 147 190W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075611436
Breite - 56 mm
Höhe/Tiefe - 15 mm
Länge - 117 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075611436
Sonepar Artikelnummer
120972032
Hersteller Artikelnummer
4058075611436
Hersteller Typ
HB SENSOR REMOTE CONTROL 93W - 190W
Hersteller Artikel Nr.:
4058075611436
Breite:
56 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Länge:
117 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.032 kg
Fernbedienung und Ersatzsensor für HIGHBAY GEN 4 Leuchten. Produkteigenschaften: Fernbedienung für erweiterte Sensoreinstellungen. Produktvorteile: Einfache Sensorprogrammierung und Installation.


